Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 10X13X12.5 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 10X13X12.5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 10X13X12.5
EAN/GTIN:
     7316573955276
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager. Vorteile: Vollständige Austauschbarkeit der Innenringe;SKF Standard-Innenringe für Nadellager;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden RichtungenTechnische Eigenschaften: Höhe: 12,5 mm Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 13 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
13 mm
Höhe:
12,5 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 100IR 10X13X12.5, IR 10X13X12.5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1357
50
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 3,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,84*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 3,62*
€ 5,28*
1
€ 3,19*
ab € 4,01*
€ 5,70*
1
€ 4,95*
ab € 4,0411*
€ 5,7411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 189,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.