Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 100X110X30 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 100X110X30
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 100X110X30
EAN/GTIN:
     7316570127614
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 30 mm Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 110 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Höhe:
30 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, 100IR 100X110X30, IR 100X110X30
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 61,10*
€ 69,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,08*
€ 75,42*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 78,64*
1
€ 3,19*
ab € 63,78*
€ 78,69*
1
€ 4,95*
ab € 63,7602*
€ 79,2302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 348,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1R100X110X30
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.