Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HK 2016 SKF Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8b80.jpg
0901d196808e8b80.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HK 2016
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 2016
EAN/GTIN:
     7316577010407
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
Technische Eigenschaften: Höhe: 16 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 26 mm Grenzdrehzahl min-1: 14000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Höhe:
16 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 100HK 2016, HK 2016
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
34
5
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,03*
1
€ 4,95*
ab € 3,6316*
€ 5,3016*
1
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.