Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100E2.626-2Z/C3 SKF Rillenkugellager Energy Efficent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c53.jpg
0901d196808e8c53.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100E2.626-2Z/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     E2.626-2Z/C3
EAN/GTIN:
     7316574221332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 19 mm Breite B: 6 mm Breite C: 6 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
19 mm
Breite B:
6 mm
Breite C:
6 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager breite 6mm, din 625 skf, din 625, 100E2.626-2Z/C3, E2.626-2Z/C3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31
10
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 3,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,36*
€ 3,59*
2 Tage
206
1
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,72*
1
€ 8,95*
ab € 2,50*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.