Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100D/W R3-2Z/P6 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28d.jpg
0901d196807ff28d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100D/W R3-2Z/P6
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     D/W R3-2Z/P6
EAN/GTIN:
     7316574811939
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 12,7 mm Breite B: 4,978 mm Innendurchmesser d: 4,762 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: zöllig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech Bauart: Rillenkugellager Baureihe: D/ Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Innendurchmesser zöllig d: 4762 zoll Außendurchmesser zöllig D: 127 zoll Breite zöllig B: 4978 zoll
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
12,7 mm
Außendurchmesser zöllig D:
127 zoll
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
D/
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
4,978 mm
Breite zöllig B:
4978 zoll
Innendurchmesser d:
4,762 mm
Innendurchmesser zöllig d:
4762 zoll
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Ringnut:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: din 625, D/W R3-2Z/P6, 100D/W R3-2Z/P6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,35*
€ 14,10*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,66*
€ 22,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 210,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.