Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100AXK 75100 SKF Axial-Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680b35674.jpg
0901d19680b35674.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100AXK 75100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK 75100
EAN/GTIN:
     7316577713568
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Einseitig wirkende Axial-Nadellager sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Die Lager gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und benötigen nur wenig axialen Einbauraum. Zur Aufnahme von Axialbelastungen kann ein zweireihiges Lager mit Hilfe von zwei Axial-Nadelkränzen, zwei Lagerscheiben und einer Zwischenscheibe hergestellt werden. Vorteile: Hohe axiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Lange Gebrauchsdauer;Minimaler axialer Platzbedarf;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Höhe: 4 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 100 mm Grenzdrehzahl min-1: 3400
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
100 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3400
Höhe:
4 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz skf, nadelkranz, 100AXK 75100, AXK 75100
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 13,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 17,34*
5 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 13,11*
€ 18,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 19,95*
1
€ 3,19*
ab € 14,41*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 271,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK75100-A/0-10
ab € 8,37*
Ähnlich
NTN
AXK1115
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.