Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007310 BEP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007310 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7310 BEP
EAN/GTIN:
     7316576634345
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Baureihe: 73.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 10 Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 40 ° Vorspannung: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß D1: 88,8 mm Schultermaß d1: 73,8 mm Schultermaß d2: 61,1 mm Grenzdrehzahl min-1: 7500 Referenzdrehzahl min-1: 7500 Tragzahlen dynamisch: 68,9 kN Tragzahlen statisch: 47,5 kN Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: Einzellager Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 27 mm Innendurchmesser d: 50 mm Lagerluft Kennzeichen: CN r1 min: 2 mm Werkstoff: Stahl Bauart: Schrägkugellager Satzweiser Einbau ja/nein: nein Ringnut: nein Druckpunkt a: 47 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
Einzellager
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
73..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
27 mm
Druckpunkt a:
47 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7500
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7500
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
88,8 mm
Schultermaß d1:
73,8 mm
Schultermaß d2:
61,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
68,9 kN
Tragzahlen statisch:
47,5 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 8,90*
ab € 35,43*
€ 45,10*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 35,33*
€ 45,11*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,55*
€ 52,41*
1
€ 3,19*
ab € 45,37*
€ 55,46*
5 Tage
36
1
€ 10,00*
ab € 46,29*
€ 56,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 262,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 675,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.