Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007306 BEP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007306 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7306 BEP
EAN/GTIN:
     7316576633898
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: Einzellager Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 72 mm Innendurchmesser d: 30 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 73.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 06 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Lager: 1 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Druckwinkel Alpha °: 40 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Breite B: 19 mm Druckpunkt a: 31 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,815 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 1,1 mm Schultermaß D1: 56,5 mm Schultermaß d1: 46,6 mm Schultermaß d2: 37,9 mm Grenzdrehzahl min-1: 12000 Referenzdrehzahl min-1: 12000 Tragzahlen dynamisch: 32,5 kN Tragzahlen statisch: 19,3 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
Einzellager
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
73..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
19 mm
Druckpunkt a:
31 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,815 kN
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
12000
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
56,5 mm
Schultermaß d1:
46,6 mm
Schultermaß d2:
37,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
32,5 kN
Tragzahlen statisch:
19,3 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 8,90*
ab € 13,49*
€ 18,20*
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 18,21*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 13,75*
€ 18,52*
1
€ 3,19*
ab € 18,80*
€ 25,00*
5 Tage
236
1
€ 10,00*
ab € 19,36*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 675,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.