Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007304 BECBM SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26e.jpg
0901d196807ff26e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007304 BECBM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7304 BECBM
EAN/GTIN:
     7316576633737
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm Grenzdrehzahl min-1: 22000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Grenzdrehzahl min-1:
22000
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, skf führungslager, führungslager, 7304 BECBM, 1007304 BECBM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 26,71*
€ 35,82*
2 Tage
225
1
€ 7,90*
ab € 26,70*
€ 35,83*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 36,82*
1 Tag
225
1
€ 4,90*
ab € 29,18*
€ 38,76*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 42,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 211,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.