Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007226 BM SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26e.jpg
0901d196807ff26e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007226 BM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7226 BM
EAN/GTIN:
     7316576650291
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher, einseitig wirkender AxialbelastungenTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 230 mm Breite B: 40 mm Grenzdrehzahl min-1: 3800 Referenzdrehzahl min-1: 3400
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
230 mm
Breite B:
40 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Innendurchmesser d:
130 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3400
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 1007226 BM, 7226 BM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,90*
€ 463,97*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,36*
€ 466,20*
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 564,56*
€ 600,80*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,38*
€ 631,36*
€ 4,95*
ab € 621,6317*
€ 660,8717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,36*
€ 751,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,99*
€ 748,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,38*
€ 731,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,39*
€ 715,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,38*
€ 704,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.