Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007218 BEGAY SKF Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff270.jpg
0901d196807ff270.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007218 BEGAY
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7218 BEGAY
EAN/GTIN:
     7316577150097
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
rillenkugellager einreihig skf
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher, einseitig wirkender AxialbelastungenTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 30 mm Grenzdrehzahl min-1: 5000 Referenzdrehzahl min-1: 5000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
160 mm
Breite B:
30 mm
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
90 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5000
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 7218 BEGAY, 1007218 BEGAY
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 259,59*
€ 304,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 254,72*
€ 309,64*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 429,62*
€ 497,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 609,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.