Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007208 BEP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007208 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7208 BEP
EAN/GTIN:
     7316576633003
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: Einzellager Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 80 mm Innendurchmesser d: 40 mm Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 72.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 08 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Lager: 1 Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Breite B: 18 mm Druckpunkt a: 34 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,1 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß D1: 65,6 mm Schultermaß d1: 56,3 mm Schultermaß d2: 48,1 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000 Tragzahlen dynamisch: 37,7 kN Tragzahlen statisch: 26 kN Druckwinkel Alpha °: 40 ° r1 min: 1,1 mm Referenzdrehzahl min-1: 11000
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
Einzellager
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
72..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
18 mm
Druckpunkt a:
34 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
11000
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
65,6 mm
Schultermaß d1:
56,3 mm
Schultermaß d2:
48,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
37,7 kN
Tragzahlen statisch:
26 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 16,68*
€ 22,51*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 23,70*
1 Tag
239
1
€ 7,90*
ab € 19,71*
€ 26,34*
1 Tag
239
1
€ 4,90*
ab € 20,89*
€ 27,87*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,76*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,96*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.