Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007205 BEP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007205 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7205 BEP
EAN/GTIN:
     7316576632686
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: Einzellager Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 15 mm Innendurchmesser d: 25 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Bauart: Schrägkugellager zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 05 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 40 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,4 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff r1 min: 1 mm Schultermaß D1: 41,5 mm Schultermaß d1: 36,1 mm Grenzdrehzahl min-1: 15000 Referenzdrehzahl min-1: 15000 Tragzahlen dynamisch: 14,8 kN Tragzahlen statisch: 9,3 kN Baureihe: 72.. Anzahl der Reihen: 1 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Druckpunkt a: 24 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß d2: 30,2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
Einzellager
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
72..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
15 mm
Druckpunkt a:
24 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
15000
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
41,5 mm
Schultermaß d1:
36,1 mm
Schultermaß d2:
30,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,8 kN
Tragzahlen statisch:
9,3 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 9,44*
€ 12,98*
3 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 12,99*
Lager 8670
161
2
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 13,39*
2 Tage
649
1
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 16,37*
2 Tage
497
1
€ 4,90*
ab € 12,60*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,96*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.