Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007200 BEP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007200 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7200 BEP
EAN/GTIN:
     7316576632617
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anordnung: Einzellager Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 30 mm Werkstoff: Stahl Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 72.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 00 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Lager: 1 Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Breite B: 9 mm Druckpunkt a: 13 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,14 kN Innendurchmesser d: 10 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß D1: 22,9 mm Schultermaß d1: 18,3 mm Schultermaß d2: 14,6 mm Grenzdrehzahl min-1: 30000 Referenzdrehzahl min-1: 30000 Tragzahlen dynamisch: 7,02 kN Tragzahlen statisch: 3,35 kN Werkstoff Wälzkörper: Stahl Druckwinkel Alpha °: 40 ° Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt r1 min: 0,6 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
Einzellager
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
72..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
9 mm
Druckpunkt a:
13 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,14 kN
Grenzdrehzahl min-1:
30000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
30000
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
22,9 mm
Schultermaß d1:
18,3 mm
Schultermaß d2:
14,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,02 kN
Tragzahlen statisch:
3,35 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 1007200 BEP, 7200 BEP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 8,94*
€ 12,28*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 12,29*
1 Tag
619
1
€ 4,90*
ab € 11,17*
€ 15,31*
1 Tag
535
1
€ 7,90*
ab € 11,15*
€ 15,31*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,02*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
7200-B-TVP
ab € 8,57*
Ähnlich
NTN
7200B
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.