Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071913 CD/P4ADGB SKF Genauigkeits-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071913 CD/P4ADGB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71913 CD/P4ADGB
EAN/GTIN:
     7316577651709
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 26 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
26 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 10071913 CD/P4ADGB, 71913 CD/P4ADGB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,21*
€ 774,24*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,64*
€ 786,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,24*
€ 921,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,83*
€ 623,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,67*
€ 613,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,66*
€ 605,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,83*
€ 591,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,21*
€ 560,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.