Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071913 CD/P4ADFB SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071913 CD/P4ADFB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71913 CD/P4ADFB
EAN/GTIN:
     7316570219463
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Diese zusammengepassten Sätze aus zwei einreihigen Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision“, Ausführung D, sind in einer Vielzahl von Anordnungen erhältlich. Sie sind für hohe Belastungen und relativ hohe Drehzahlen vorgesehen und besser für höhere Belastungen geeignet als vergleichbare SKF Hochgeschwindigkeitslager der Ausführungen B und E. Vorteile: Sehr hohe Laufgenauigkeit;Sehr hohe TragfähigkeitTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Anzahl der Reihen: 2 Breite B: 26 mm Innendurchmesser d: 65 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
26 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 71913 CD/P4ADFB, 10071913 CD/P4ADFB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,69*
€ 475,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,49*
€ 482,67*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,63*
€ 773,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,43*
€ 565,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,42*
€ 563,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,97*
€ 543,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,30*
€ 532,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,69*
€ 505,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.