Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071913 CD/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071913 CD/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71913 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570990812
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 13 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
13 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 71913 CD/P4A, 10071913 CD/P4A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,87*
€ 379,86*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,54*
€ 385,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,86*
€ 452,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.