Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071909 CD/P4ADGB SKF Genauigkeits-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071909 CD/P4ADGB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71909 CD/P4ADGB
EAN/GTIN:
     7316577088529
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 68 mm Breite B: 24 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
24 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 10071909 CD/P4ADGB, 71909 CD/P4ADGB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,25*
€ 551,28*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,04*
€ 559,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,28*
€ 656,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,31*
€ 443,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,86*
€ 418,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.