Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071908 CD/P4ADGB SKF Genauigkeits-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071908 CD/P4ADGB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71908 CD/P4ADGB
EAN/GTIN:
     7316577309532
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 24 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
24 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 10071908 CD/P4ADGB, 71908 CD/P4ADGB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,80*
€ 529,98*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,19*
€ 538,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,98*
€ 630,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,19*
€ 626,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,83*
€ 593,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,44*
€ 578,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,80*
€ 542,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.