Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071908 ACDGC/P4A SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071908 ACDGC/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71908 ACDGC/P4A
EAN/GTIN:
     7316571603414
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 12 mm Innendurchmesser d: 40 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 71908 ACDGC/P4A, 10071908 ACDGC/P4A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,46*
€ 277,00*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,30*
€ 281,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.