Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007006 CDGA/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007006 CDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7006 CDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570258394
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 13 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
13 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007006 CDGA/P4A, 7006 CDGA/P4A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 85,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 74,36*
€ 85,85*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 103,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,28*
€ 103,40*
1
€ 4,95*
ab € 98,2772*
€ 109,4972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 309,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7006UCG/GNP42
ab € 52,73*
Ähnlich
FAG
10049213
ab € 69,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.