Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007000 CD/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007000 CD/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7000 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316571004167
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 8 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Breite B:
8 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007000 CD/P4A, 7000 CD/P4A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 80,16*
€ 98,87*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 93,69*
€ 113,56*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 96,75*
€ 116,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 128,60*
€ 154,39*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 155,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 348,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.