Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006313-2RS1/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0943848744f1e991.jpg
0943848744f1e991.jpg
SKF Hybrid-Rillenkugellager_2RS1.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006313-2RS1/HC5C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6313-2RS1/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316572478516
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Breite B: 33 mm Referenzdrehzahl min-1: 14000 Tragzahlen dynamisch: 97,5 kN Tragzahlen statisch: 60 kN Grenzdrehzahl min-1: 3200 r min: 2,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,5 kN Schultermaß d1: 88,4 mm Schultermaß D1: 121 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 63.. Bohrungskennzahl: 13 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Käfigbezeichnung: genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 140 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
63..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
33 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigbezeichnung:
genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
14000
Schultermaß d1:
88,4 mm
Schultermaß D1:
121 mm
Tragzahlen dynamisch:
97,5 kN
Tragzahlen statisch:
60 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Keramik
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6313-2RS1/HC5C3WT, KERAMIKLAGER, 1006313-2RS1/HC5C3WT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,55*
€ 1.033,25*
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 947,47*
€ 1.038,32*
€ 4,95*
ab € 1.053,0621*
€ 1.130,6521*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,14*
€ 1.307,60*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.637,87*
€ 1.732,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,60*
€ 1.556,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,21*
€ 1.544,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,07*
€ 1.504,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,46*
€ 1.477,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,14*
€ 1.457,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.