Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006311-Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff285.jpg
0901d196807ff285.jpg
38163_1000556_0013.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006311-Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6311-Z
EAN/GTIN:
     7316577612823
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Flansch am Außenring: nein Außendurchmesser D: 120 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 63.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 11 Breite B: 29 mm Innendurchmesser d: 55 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Grenzdrehzahl min-1: 6300 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 12000 Tragzahlen statisch: 45 kN r min: 2 mm Tragzahlen dynamisch: 74,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,9 kN Schultermaß d1: 75,5 mm Schultermaß D1: 104 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Norm: DIN 625
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
63..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
29 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,9 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
12000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
75,5 mm
Schultermaß D1:
104 mm
Tragzahlen dynamisch:
74,1 kN
Tragzahlen statisch:
45 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6311-Z, 1006311-Z
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 34,61*
€ 43,83*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,63*
€ 43,84*
5 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 36,66*
€ 46,58*
1
€ 3,19*
ab € 40,96*
€ 51,54*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 73,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 13 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 19 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 369,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
6311.Z
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.