Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006310-Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff285.jpg
0901d196807ff285.jpg
38163_1000556_0013.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006310-Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6310-Z
EAN/GTIN:
     7316577730190
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 110 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 63.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 10 Breite B: 27 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Grenzdrehzahl min-1: 6700 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 13000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 38 kN r min: 2 mm Tragzahlen dynamisch: 65 kN Schultermaß d1: 68,7 mm Schultermaß D1: 95,2 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Innendurchmesser d: 50 mm Ringnut: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,6 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
63..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
27 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,6 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
13000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
68,7 mm
Schultermaß D1:
95,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
65 kN
Tragzahlen statisch:
38 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6310-Z, 1006310-Z
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 31,89*
€ 40,43*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,97*
€ 40,44*
1
€ 3,19*
ab € 32,45*
€ 41,34*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 31,68*
€ 41,61*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,25*
€ 61,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 16 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 305,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0890137510000
ab € 21,87*
Ähnlich
SNR
6310.Z
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.