Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006308 NR SKF Rillenkugellager mit Nut und Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff282.jpg
0901d196807ff282.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006308 NR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6308 NR
EAN/GTIN:
     7316577738974
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsring für Wellen
Sicherungsscheibe für Wellen
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 56,1 mm Schultermaß D1: 73,8 mm Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 90 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 63.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Breite B: 23 mm Innendurchmesser d: 40 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Grenzdrehzahl min-1: 11000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 17000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 24 kN r min: 1,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,02 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Tragzahlen dynamisch: 42,3 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
63..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,02 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
17000
Ringnut:
ja
Schultermaß d1:
56,1 mm
Schultermaß D1:
73,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
42,3 kN
Tragzahlen statisch:
24 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 1006308 NR, 6308 NR
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 21,80*
€ 28,59*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,48*
€ 30,33*
1
€ 3,19*
ab € 25,63*
€ 33,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,77*
€ 34,61*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 31,38*
€ 43,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 303,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.