Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006305-Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff285.jpg
0901d196807ff285.jpg
38163_1000556_0013.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006305-Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6305-Z
EAN/GTIN:
     7316577297792
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 62 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 63.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 05 Breite B: 17 mm Innendurchmesser d: 25 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Grenzdrehzahl min-1: 13000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 24000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 11,6 kN r min: 1,1 mm Tragzahlen dynamisch: 23,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,49 kN Schultermaß d1: 36,6 mm Schultermaß D1: 52,7 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
63..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,49 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
24000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
36,6 mm
Schultermaß D1:
52,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
23,4 kN
Tragzahlen statisch:
11,6 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6305-Z, 1006305-Z
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 9,78*
2 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 9,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,29*
€ 10,22*
6 Tage
18
1
€ 10,00*
ab € 7,65*
€ 10,74*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10016180
ab € 4,80*
Ähnlich
SNR
6305.Z
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.