Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006305-RS1/C3GJN7 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1006305-RS1/C3GJN7 SKF Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-1006305-RS1/C3GJN7
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6305-RS1/C3GJN7
EAN/GTIN:
     7316571574448
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 17 mm Breite C: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
17 mm
Breite C:
17 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 6305-RS1/C3GJN7, 1006305-RS1/C3GJN7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,49*
€ 32,27*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,80*
€ 32,76*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.