Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100625-2RZTN9/HC5C3WTF1 SKF Hybrid-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0948dea4102c88c3.jpg
0948dea4102c88c3.jpg
SKF Hybrid-Rillenkugellager_2RZ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100625-2RZTN9/HC5C3WTF1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     625-2RZTN9/HC5C3WTF1
EAN/GTIN:
     7316571244402
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 5 mm Außendurchmesser D: 16 mm Breite B: 5 mm Referenzdrehzahl min-1: 130000 Tragzahlen dynamisch: 1,14 kN Tragzahlen statisch: 0,38 kN Grenzdrehzahl min-1: 85000 r min: 0,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,016 kN Schultermaß d1: 8,4 mm Schultermaß D1: 13,3 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 62.. Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR Käfigwerkstoff: Kunststoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RZ Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RZ
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
16 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,016 kN
Grenzdrehzahl min-1:
85000
Innendurchmesser d:
5 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
130000
Schultermaß d1:
8,4 mm
Schultermaß D1:
13,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,14 kN
Tragzahlen statisch:
0,38 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Keramik
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 625-2RZTN9/HC5C3WTF1, KERAMIKLAGER, 100625-2RZTN9/HC5C3WTF1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 41,70*
€ 56,61*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 69,74*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 69,83*
€ 89,45*
1
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 174,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 348,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.