Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006214-2RS1/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0943848744f1e991.jpg
0943848744f1e991.jpg
SKF Hybrid-Rillenkugellager_2RS1.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006214-2RS1/HC5C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6214-2RS1/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316571642376
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 125 mm Breite B: 24 mm Referenzdrehzahl min-1: 15000 Tragzahlen dynamisch: 63,7 kN Tragzahlen statisch: 45 kN Grenzdrehzahl min-1: 3400 r min: 1,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,9 kN Schultermaß d1: 87,1 mm Schultermaß D1: 111 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 62.. Bohrungskennzahl: 14 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Käfigbezeichnung: genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
125 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
24 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,9 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3400
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigbezeichnung:
genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
15000
Schultermaß d1:
87,1 mm
Schultermaß D1:
111 mm
Tragzahlen dynamisch:
63,7 kN
Tragzahlen statisch:
45 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Keramik
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6214-2RS1/HC5C3WT, KERAMIKLAGER, 1006214-2RS1/HC5C3WT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 273,46*
€ 308,46*
6 Tage
8
€ 10,00*
ab € 333,34*
€ 374,94*
€ 4,95*
ab € 532,6676*
€ 593,0476*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 532,63*
€ 611,08*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,30*
€ 686,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,35*
€ 816,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,81*
€ 788,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,10*
€ 774,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,11*
€ 759,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,30*
€ 734,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.