Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006211-2Z/C3WT SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006211-2Z/C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6211-2Z/C3WT
EAN/GTIN:
     7316571293974
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: r min: 1,5 mm Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 21 mm Referenzdrehzahl min-1: 14000 Tragzahlen dynamisch: 46,2 kN Grenzdrehzahl min-1: 7000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,25 kN Tragzahlen statisch: 29 kN Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,25 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7000
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
14000
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
46,2 kN
Tragzahlen statisch:
29 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006211-2Z/C3WT, 6211-2Z/C3WT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 33,10*
1 Tag
19
1
€ 8,90*
ab € 25,76*
€ 34,59*
1
€ 3,19*
ab € 29,14*
€ 38,34*
7 Tage
23
1
€ 10,00*
ab € 29,85*
€ 39,01*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 37,72*
€ 50,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 331,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.