| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-1006211-2RS1/HC5C3WT Herst.-Nr.: 6211-2RS1/HC5C3WT EAN/GTIN: 7316571544342 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 62.. Bohrungskennzahl: 11 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Käfigbezeichnung: genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 21 mm Referenzdrehzahl min-1: 19000 Tragzahlen dynamisch: 46,2 kN Tragzahlen statisch: 29 kN Grenzdrehzahl min-1: 4300 r min: 1,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,25 kN Schultermaß d1: 69,1 mm Schultermaß D1: 89,4 mm Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | beidseitige Berührungsdichtung, NBR | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | 2RS1 | Anzahl der Reihen: | 1 | Außendurchmesser D: | 100 mm | Bauart: | Rillenkugellager | Baureihe: | 62.. | Bohrungsform: | zylindrisch | Bohrungskennzahl: | 11 | Breite B: | 21 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 1,25 kN | Grenzdrehzahl min-1: | 4300 | Innendurchmesser d: | 55 mm | Käfigbezeichnung: | genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt | Käfigwerkstoff: | Stahlblech | Lagerluft Bezeichner: | Radialluft größer als normal | Lagerluft Kennzeichen: | C3 | Norm: | DIN 625 | r min: | 1,5 mm | Referenzdrehzahl min-1: | 19000 | Schultermaß d1: | 69,1 mm | Schultermaß D1: | 89,4 mm | Tragzahlen dynamisch: | 46,2 kN | Tragzahlen statisch: | 29 kN | Wälzkörperwerkstoff: | Keramik | Werkstoff: | Stahl | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KERAMIKLAGER, 6211-2RS1/HC5C3WT, 1006211-2RS1/HC5C3WT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,87* | € 358,02* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,08* | € 359,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 344,9152* | € 392,6452* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 399,99* | € 474,45* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,47* | € 600,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|