Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006210-2RS1/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0943848744f1e991.jpg
0943848744f1e991.jpg
SKF Hybrid-Rillenkugellager_2RS1.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006210-2RS1/HC5C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6210-2RS1/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316572070949
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 62.. Bohrungskennzahl: 10 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Käfigbezeichnung: genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 20 mm Referenzdrehzahl min-1: 20000 Tragzahlen dynamisch: 37,1 kN Tragzahlen statisch: 23,2 kN Grenzdrehzahl min-1: 4800 r min: 1,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,98 kN Schultermaß d1: 62,5 mm Schultermaß D1: 81,6 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,98 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
20000
Schultermaß d1:
62,5 mm
Schultermaß D1:
81,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
37,1 kN
Tragzahlen statisch:
23,2 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Keramik
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6210-2RS1/HC5C3WT, KERAMIKLAGER, 1006210-2RS1/HC5C3WT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,86*
€ 210,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 201,97*
€ 224,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 219,12*
€ 249,01*
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 236,95*
€ 265,60*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,60*
€ 346,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,21*
€ 411,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,39*
€ 378,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.