| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-1006209-2RZTN9/HC5C3WT Herst.-Nr.: 6209-2RZTN9/HC5C3WT EAN/GTIN: 7316571642352 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 62.. Bohrungskennzahl: 09 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR Käfigwerkstoff: Kunststoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RZ Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 19 mm Referenzdrehzahl min-1: 22000 Tragzahlen dynamisch: 35,1 kN Tragzahlen statisch: 21,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 14000 r min: 1,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,915 kN Schultermaß d1: 57,6 mm Schultermaß D1: 75,2 mm Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | 2RZ | Anzahl der Reihen: | 1 | Außendurchmesser D: | 85 mm | Bauart: | Rillenkugellager | Baureihe: | 62.. | Bohrungsform: | zylindrisch | Bohrungskennzahl: | 09 | Breite B: | 19 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 0,915 kN | Grenzdrehzahl min-1: | 14000 | Innendurchmesser d: | 45 mm | Käfigbezeichnung: | glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | Käfigwerkstoff: | Kunststoff | Lagerluft Bezeichner: | Radialluft größer als normal | Lagerluft Kennzeichen: | C3 | Norm: | DIN 625 | r min: | 1,1 mm | Referenzdrehzahl min-1: | 22000 | Schultermaß d1: | 57,6 mm | Schultermaß D1: | 75,2 mm | Tragzahlen dynamisch: | 35,1 kN | Tragzahlen statisch: | 21,6 kN | Wälzkörperwerkstoff: | Keramik | Werkstoff: | Stahl | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KERAMIKLAGER, 6209-2RZTN9/HC5C3WT, 1006209-2RZTN9/HC5C3WT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,38* | € 202,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 215,11* | € 249,82* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,10* | € 266,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 260,5441* | € 290,4641* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,27* | € 354,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|