Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006209-2RS1/C3WT SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f4b04f3b2868ae71d71cf2782ee5be78
f4b04f3b2868ae71d71cf2782ee5be78
4809191f54bc1c228260a914fbcc1be8
Artikel-Nr.:
     8670-1006209-2RS1/C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6209-2RS1/C3WT
EAN/GTIN:
     7316571753584
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 85 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 09 Breite B: 19 mm Innendurchmesser d: 45 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch r min: 1,1 mm Tragzahlen dynamisch: 35,1 kN Tragzahlen statisch: 21,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 5000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,915 kN Schultermaß d1: 57,6 mm Schultermaß D1: 75,5 mm Flansch am Außenring: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
19 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,915 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
1,1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
57,6 mm
Schultermaß D1:
75,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
35,1 kN
Tragzahlen statisch:
21,6 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6209-2RS1/C3WT, 1006209-2RS1/C3WT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 8,90*
ab € 24,45*
€ 31,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,91*
€ 36,81*
6 Tage
56
1
€ 10,00*
ab € 29,06*
€ 37,13*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 35,85*
€ 47,92*
Lager 8670
50
1
€ 4,90*
ab € 39,60*
€ 57,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 19 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.