Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006205-2RSHNR SKF Rillenkugellager mit Nut und Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8760.jpg
0901d196808e8760.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006205-2RSHNR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6205-2RSHNR
EAN/GTIN:
     7316571823447
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
rillenkugellager einreihig skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Käfigwerkstoff: Stahlblech Außendurchmesser D: 52 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungskennzahl: 05 Breite B: 15 mm Innendurchmesser d: 25 mm Anzahl der Reihen: 1 Norm: DIN 625 Ringnut: ja r min: 1 mm Tragzahlen dynamisch: 14,8 kN Tragzahlen statisch: 7,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 14400 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,335 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Referenzdrehzahl min-1: 28000 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
15 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,335 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
14400
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
28000
Ringnut:
ja
Tragzahlen dynamisch:
14,8 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 1006205-2RSHNR, 6205-2RSHNR
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 6,24*
€ 8,65*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 8,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,01*
€ 12,45*
1
€ 3,19*
ab € 9,86*
€ 13,64*
Lager 8670
26
1
€ 4,90*
ab € 10,44*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10149018
ab € 5,85*
Ähnlich
SNR
6205.N.R.EE
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.