Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006202-2RSHNR SKF Rillenkugellager mit Nut und Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8760.jpg
0901d196808e8760.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006202-2RSHNR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6202-2RSHNR
EAN/GTIN:
     7316571822051
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
Technische Eigenschaften: Flansch am Außenring: nein Außendurchmesser D: 39,7 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 11 mm Innendurchmesser d: 15 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: ja Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,6 mm Referenzdrehzahl min-1: 43000 Tragzahlen dynamisch: 8,06 kN Tragzahlen statisch: 3,75 kN Grenzdrehzahl min-1: 22400 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,16 kN Schultermaß d1: 18,7 mm Schultermaß D1: 28,2 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Bohrungskennzahl: 02
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
39,7 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Breite B:
11 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,16 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
22400
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
43000
Ringnut:
ja
Schultermaß d1:
18,7 mm
Schultermaß D1:
28,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
8,06 kN
Tragzahlen statisch:
3,75 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 1006202-2RSHNR, 6202-2RSHNR
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,34*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,37*
6 Tage
428
1
€ 10,00*
ab € 5,54*
€ 7,90*
1
€ 3,19*
ab € 6,90*
€ 9,83*
Lager 8670
9
3
€ 4,90*
ab € 7,10*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
6202.NREE
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.