Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006200-2RSHNR/C3GJN SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8760.jpg
0901d196808e8760.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006200-2RSHNR/C3GJN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6200-2RSHNR/C3GJN
EAN/GTIN:
     7316571821979
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 30 mm Breite B: 9 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Werkstoff: Stahl Ringnut: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
9 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Ringnut:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6200-2RSHNR/C3GJN, 1006200-2RSHNR/C3GJN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 8,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,43*
€ 9,63*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,78*
€ 15,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 411,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.