Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006200-2RSH SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28a.jpg
0901d196807ff28a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006200-2RSH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6200-2RSH
EAN/GTIN:
     7316571818566
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager einreihig skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 30 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 00 Breite B: 9 mm Innendurchmesser d: 10 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Grenzdrehzahl min-1: 17000 Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 2,36 kN r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 5,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,1 kN Schultermaß d1: 15,2 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Schultermaß D1: 24,8 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,1 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
17000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
15,2 mm
Schultermaß D1:
24,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,4 kN
Tragzahlen statisch:
2,36 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: skf trockengleitlager, trockengleitlager, 1006200-2RSH, 6200-2RSH
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 1,41*
€ 1,93*
3 Tage
324
1
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,94*
4 Tage
46364
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 1,99*
1 Tag
46641
1
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,01*
Lager 8670
2759
10
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.