Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006021-2Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006021-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6021-2Z
EAN/GTIN:
     7316577066244
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Vorteile: Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm und hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer WartungsaufwandTechnische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Schultermaß d1: 122 mm Schultermaß D1: 147 mm Außendurchmesser D: 160 mm Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 21 Breite B: 26 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 4300 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 8500 Tragzahlen statisch: 65,5 kN r min: 2 mm Tragzahlen dynamisch: 76,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,4 kN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Innendurchmesser d: 105 mm Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
21
Breite B:
26 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,4 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
105 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8500
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
122 mm
Schultermaß D1:
147 mm
Tragzahlen dynamisch:
76,1 kN
Tragzahlen statisch:
65,5 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006021-2Z, 6021-2Z
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,43*
€ 93,02*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 82,24*
€ 93,48*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 95,84*
€ 105,97*
1
€ 3,19*
ab € 95,82*
€ 106,06*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 110,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 101,37* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 332,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6021-2Z
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.