Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006017-2Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006017-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6017-2Z
EAN/GTIN:
     7316571065724
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Schultermaß D1: 120 mm Außendurchmesser D: 130 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 17 Breite B: 22 mm Innendurchmesser d: 85 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 11000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 43 kN r min: 1,1 mm Tragzahlen dynamisch: 52 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,76 kN Schultermaß d1: 99,4 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Grenzdrehzahl min-1: 5300 Werkstoff: Stahl Baureihe: 60.. Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
130 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
17
Breite B:
22 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,76 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
85 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
11000
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
120 mm
Schultermaß d1:
99,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
52 kN
Tragzahlen statisch:
43 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6017-2Z, 1006017-2Z
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 37,33*
€ 47,62*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,81*
€ 48,15*
5 Tage
120
€ 5,99*
ab € 39,00*
€ 49,74*
1 Tag
120
€ 4,90*
ab € 41,31*
€ 51,14*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 46,50*
€ 57,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 46,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6017-2Z
ab € 31,27*
Ähnlich
SNR
6017.ZZ
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.