Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006016-2Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006016-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6016-2Z
EAN/GTIN:
     7316577086488
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 22 mm Innendurchmesser d: 80 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 5600 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 11000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 40 kN r min: 1,1 mm Tragzahlen dynamisch: 49,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,66 kN Schultermaß d1: 94,4 mm Schultermaß D1: 115 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Außendurchmesser D: 125 mm Bohrungskennzahl: 16 Norm: DIN 625 Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
125 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
16
Breite B:
22 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,66 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Innendurchmesser d:
80 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
11000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
94,4 mm
Schultermaß D1:
115 mm
Tragzahlen dynamisch:
49,4 kN
Tragzahlen statisch:
40 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006016-2Z, 6016-2Z
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 33,98*
€ 43,66*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 33,82*
€ 43,67*
4 Tage
66
€ 5,99*
ab € 34,18*
€ 44,13*
1 Tag
66
€ 7,90*
ab € 34,19*
€ 44,19*
Lager 8670
34
€ 4,90*
ab € 41,67*
€ 51,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 41,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6016-2Z-C3
ab € 25,21*
Ähnlich
SNR
6016.ZZ
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.