Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006008-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
094494bb6ad9721e.jpg
094494bb6ad9721e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006008-2Z/VA208
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6008-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316571659954
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 68 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm Grenzdrehzahl min-1: 4800
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6008-2Z/VA208, 1006008-2Z/VA208
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 93,68*
6 Tage
114
€ 10,00*
ab € 82,13*
€ 94,12*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,00*
€ 96,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,75*
€ 110,57*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,41*
€ 116,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.