Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006008-2RZTN9/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0948dea4102c88c3.jpg
0948dea4102c88c3.jpg
SKF Hybrid-Rillenkugellager_2RZ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006008-2RZTN9/HC5C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6008-2RZTN9/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316571456720
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 60.. Bohrungskennzahl: 08 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR Käfigwerkstoff: Kunststoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RZ Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 15 mm Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Außendurchmesser D: 68 mm Referenzdrehzahl min-1: 28000 Tragzahlen dynamisch: 17,8 kN Tragzahlen statisch: 11,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 18000 r min: 1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,49 kN Schultermaß d1: 49,3 mm Schultermaß D1: 61,1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RZ
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
68 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
15 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,49 kN
Grenzdrehzahl min-1:
18000
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
28000
Schultermaß d1:
49,3 mm
Schultermaß D1:
61,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
17,8 kN
Tragzahlen statisch:
11,6 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Keramik
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6008-2RZTN9/HC5C3WT, KERAMIKLAGER, 1006008-2RZTN9/HC5C3WT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 104,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 104,30*
6 Tage
9
€ 10,00*
ab € 121,99*
€ 139,76*
Lager 8670
5
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 141,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,22*
€ 142,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.