Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006007-2RZTN9/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0948dea4102c88c3.jpg
0948dea4102c88c3.jpg
SKF Hybrid-Rillenkugellager_2RZ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006007-2RZTN9/HC5C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6007-2RZTN9/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316571543840
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 14 mm Referenzdrehzahl min-1: 30000 Tragzahlen dynamisch: 16,8 kN Tragzahlen statisch: 10,2 kN Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 60.. Bohrungskennzahl: 07 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR Käfigwerkstoff: Kunststoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RZ Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Grenzdrehzahl min-1: 20000 r min: 1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,44 kN Schultermaß d1: 43,8 mm Schultermaß D1: 55,6 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RZ
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,44 kN
Grenzdrehzahl min-1:
20000
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
30000
Schultermaß d1:
43,8 mm
Schultermaß D1:
55,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
16,8 kN
Tragzahlen statisch:
10,2 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Keramik
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, KERAMIKLAGER, 6007-2RZTN9/HC5C3WT, 1006007-2RZTN9/HC5C3WT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 114,44*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 100,94*
€ 114,57*
1
€ 4,95*
ab € 106,2558*
€ 121,0258*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 111,40*
€ 133,25*
5 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 120,16*
€ 136,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 343,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.