Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006006-2Z/C3WT SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006006-2Z/C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6006-2Z/C3WT
EAN/GTIN:
     7316571531687
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
skf rillenkugellager einreihig inne...
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 13 mm Referenzdrehzahl min-1: 28000 Tragzahlen dynamisch: 13,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 14000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,355 kN r min: 1 mm Tragzahlen statisch: 8,3 kN Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
13 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,355 kN
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
28000
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
13,8 kN
Tragzahlen statisch:
8,3 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006006-2Z/C3WT, 6006-2Z/C3WT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 11,53*
1
€ 3,19*
ab € 9,63*
€ 13,81*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 10,35*
€ 14,86*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 12,50*
€ 18,84*
4 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 14,68*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 230,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.