Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006005-2RSH SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28a.jpg
0901d196807ff28a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006005-2RSH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6005-2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 47 mm Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 05 Breite B: 12 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Grenzdrehzahl min-1: 9500 Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 6,55 kN Tragzahlen dynamisch: 11,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,275 kN Schultermaß d1: 32 mm Schultermaß D1: 42,2 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein r min: 0,6 mm Bauart: Rillenkugellager Innendurchmesser d: 25 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,275 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
32 mm
Schultermaß D1:
42,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
11,9 kN
Tragzahlen statisch:
6,55 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6005-2RSH, 1006005-2RSH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.