Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006005-2RSH-IVP SKF Rillenkugellager, Industrieverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-1006005-2RSH-IVP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6005-2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006005-2RSH-IVP, 6005-2RSH, 6005-2RSH-IVP
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
140
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 2,97*
2 Tage
156
1
€ 8,90*
ab € 2,22*
€ 3,00*
3 Tage
369
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,02*
2 Tage
39213
1
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,38*
6 Tage
41221
1
€ 10,00*
ab € 2,94*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 415,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,78*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.