Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006004-2RSH SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28a.jpg
0901d196807ff28a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006004-2RSH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6004-2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 42 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 04 Breite B: 12 mm Innendurchmesser d: 20 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Grenzdrehzahl min-1: 11000 Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 5 kN r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 9,95 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,212 kN Schultermaß d1: 24,9 mm Schultermaß D1: 37,2 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Baureihe: 60.. Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,212 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
24,9 mm
Schultermaß D1:
37,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
9,95 kN
Tragzahlen statisch:
5 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6004-2RSH, 1006004-2RSH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5694
10
€ 4,90*
ab € 2,02*
€ 2,73*
1 Tag
168
1
€ 8,90*
ab € 2,04*
€ 2,83*
2 Tage
144
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,84*
1 Tag
76360
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,19*
5 Tage
78957
1
€ 10,00*
ab € 2,70*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,35*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.