Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006003-2RSH/C3GJN SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28a.jpg
0901d196807ff28a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006003-2RSH/C3GJN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6003-2RSH/C3GJN
EAN/GTIN:
     7316571815459
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 10 mm Tragzahlen dynamisch: 6,37 kN Tragzahlen statisch: 3,25 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,137 kN r min: 0,3 mm Grenzdrehzahl min-1: 13000 Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,137 kN
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
0,3 mm
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
6,37 kN
Tragzahlen statisch:
3,25 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006003-2RSH/C3GJN, 6003-2RSH/C3GJN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 8,90*
ab € 4,93*
€ 6,83*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 6,85*
7 Tage
303
1
€ 10,00*
ab € 5,28*
€ 7,31*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 8,17*
1
€ 3,19*
ab € 7,02*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 245,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.